曜日別特売

スタック弁Aポート減圧弁

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番848-1378注文コード10451604品番MG-04A-3-10-R02
参考基準価格(税別)¥96,600販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
最高使用圧力(MPa)35仕様モジュラースタック形減圧弁トラスコ品番848-1378管接続口径1/2使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする