曜日別特売

電磁パイロット操作弁

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)21注文コード10452076品番JS-G06-2NB-75
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。

最高使用圧力(MPa)21仕様Jシリーズ電磁パイロット切換弁トラスコ品番848-1308管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形電源電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)300スプールばね形式ノースプリング(デテント無)バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする