※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIKEN(理研機器)
RIKEN 手動切換弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)20
接続方式
ねじ接続形
注文コード
10452593
品番
HOV-43C
参考基準価格(税別)
¥78,900
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・接続方式
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
オールポートブロック
トラスコ品番
848-1221
質量(kg)
4.3
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
(最大)20
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
1.5
バルブ種類
方向制御弁