HOV-44H RIKEN 手動切換弁 RIKEN(理研機器) 10452672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RIKEN 手動切換弁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)(最大)40接続方式ねじ接続形注文コード10452672品番HOV-44H
参考基準価格(税別)¥78,900販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
最高使用圧力(MPa)70仕様オールポートオープントラスコ品番848-1229質量(kg)4.3管接続口径1/2ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする