※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲6m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10457597 品番SPH-1208-0105Y
参考基準価格(税別)¥6,972 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。
耐油性・耐寒性に優れています。
手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。
サイズ、長さが豊富です。

内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体圧縮空気 材質ポリエステル樹脂 用途各種エア配管、稼動部用 トラスコ品番808-4079 質量(g)660 使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8 使用範囲(mm)6000 流体温度(℃)-5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする