※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートゼロワンカップリングタイプ 5×8 3m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10459365 品番01T-803C
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

手元ホース中間を細くしホースをしなやかに操作できます。
手元ホースが特殊形状でも流量が落ちません。
樹脂製カップリングを標準装備軽量化を計っています。

ネオグレー 材質ポリウレタン 用途各種エア配管 トラスコ品番808-4345 質量(g)145 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体圧縮空気 材質(金具)樹脂カプラ 特性柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする