※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードホース 12mm/10m巻 オレンジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10461194 品番AH-8(8X12) 10M
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です

使用流体圧縮空気/真空 用途各種エア配管 トラスコ品番808-2428 材質ポリウレタン 質量(kg)0.76 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10461194
2023-03-19
用途:
エアー供給用ホースとして
その他業種

長期で使用したときの耐久性が問題ですが、まだ使用期間が短いので評価は出来ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする