※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の ブレードホース
ブレードホースグレー 11mm/30m巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10461517
品番
AH-11(11x16) GR 30m
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます
耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。
環境になじむ新しい色です。
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
16
長さ(m)
30
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
用途
工場内エア配管、エアツール用配管
トラスコ品番
808-4678
材質
ポリウレタン
質量(kg)
3.96
色
灰
使用温度範囲(℃)
-5〜60
破壊圧力(MPa)
6
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
最小曲半径(mm)
80