※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の 樹脂ホース
マルチストレートチューブ 4mm/100m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
10461937
品番
2-MP-4S 100M
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
4
色
透明/青
材質
ポリウレタン
用途
各種エア配管
トラスコ品番
808-3318
質量(kg)
2.2
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性