※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テラピンユニオンニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10465324 品番 6-UN
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
全長A(mm)17.5 形状ユニオンニップル 適合チューブ外径(Φmm)6 二面幅H(mm)8 チューブ挿入長さ(mm)7.0 質量(g)2.8 トラスコ品番808-3813

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする