※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/10m

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10465342 品番GH-11(11X16) 10M
参考基準価格(税別)¥10,680 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。

使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン 用途各種エア配管 トラスコ品番808-2830 質量(kg)1.3 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)11 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする