※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エヤーマック 10×14 20m(ストッパーフリー)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10466076 品番AXU-F204
参考基準価格(税別)¥107,400 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
高流量のエアーを流す長尺タイプです。
ストッパーフリータイプ。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。

ホース長さ(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14 用途自動車整備、エアー作業、生産工場 トラスコ品番838-7237 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質ABS 質量(kg)10.5 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付 取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン アズワン品番64-4652-59
注意
※受注生産品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする