※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中発販売
中発販売の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
中発販売の スプリングバランサー
Reelex ホースバランサー AB30/50シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(kg)
3.0〜5.0
注文コード
10466776
品番
AB-50
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなアルミボディで頑丈です。
作業場回りがスッキリ
保護カバー装着でホースが長持ちします。
トルク調整が簡単・安全です
RoSH対応です。
長さ(m)
1
容量(kg)
3.0〜5.0
ストローク(m)
1.0
能力(kg)
吊下:3〜5
用途
各種エアー工具類の吊下げ
トラスコ品番
838-7216
材質
ホース:ポリウレタン、ケース:アルミダイキャスト
接続口径
INR3/8OUTRc1/4
質量(kg)
2.6
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
10.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8.0×10.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません