曜日別特売
NO.8 1/4 ニップル No.8 近畿製作所 10467573

ニップル No.8

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
接続ねじ1/4
内容量1個注文コード10467573品番NO.8 1/4
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
形状ニップル接続ねじ種類PFトラスコ品番805-0817材質真鍮質量(g)19使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじ1/4
注意
※色は画像と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10467582
2021-06-25
用途: 管路素材

表示されている [※サンプル画像] ではニッケルメッキが施されて銀色に輝く物ですが、
実際に届いた物はメッキされておらず真鍮の地肌のままでした。
また [※サンプル画像] ではネジ部の根元が一段細くなっているタイプで、
そこにOリングを嵌めて使いたいと考えていたのですが、
実際に届いた物は逆に根元部分の方が太くなっているタイプで
[※サンプル画像] はまったくサンプルとして役に立たない嘘画像でした。
これらの事は(各品番の詳細仕様)からはまったく読み取る事ができない情報なので
画像がこれだけ嘘まみれではカスタマーを混乱させるだけです。
モノタロウの販売ページにはこの種の混乱を招く表示が看過できないほど多く、
ウェブサイト管理者の商品知識および責任感の欠如には呆れるばかりです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑おかけし誠に申し訳ございません。
貴重なご意見ありがとうございます。
商品画像および詳細仕様情報につきましては、改善を検討してまいります。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする