近畿製作所
近畿製作所の 汎用管継手
近畿製作所の くい込み管継手・インサート管継手
ニップル No.8PT
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10467625
品番
NO.8PT 1/4
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
形状
ニップル
接続ねじ種類
PF
タイプ
片方テーパー
トラスコ品番
805-0849
材質
真鍮
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1.0
接続ねじ
1/4
注意
※色は画像と異なる場合がございます。