ニップル No.8PT

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10467634 品番 NO.8PT 1/8
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
形状ニップル 接続ねじ種類PF タイプ片方テーパー トラスコ品番805-0850 材質真鍮 質量(g)8 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高使用圧力(MPa)1.0 接続ねじ1/8
注意
※色は画像と異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10467625
2017-06-13
用途:
エアー工具の接続

エアー工具にこのニップルを付けてさらにカプラーを付けて使用しています。場所によって、エアーカプラーに対応しています。普段はスーパーカプラーですが、出張のときはハイカプラで対応しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする