曜日別特売
NO.8PT2 1/4 ニップル No.8PT2 近畿製作所 10467668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニップル No.8PT2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接続ねじ1/4
内容量1個注文コード10467668品番NO.8PT2 1/4
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
形状ニップル接続ねじ種類PTタイプ両方テーパーありトラスコ品番805-0853材質真鍮質量(g)21使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじ1/4
注意
※色は画像と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする