ボールコック(内ネジ×外ネジ) NO.43

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10467878 品番 NO.43 1/4
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

エアー配管用バルブコックです。

種類ボールバルブ 形状ストレート 使用流体空気 接続PT×PF ねじの呼び1/4B×1/4B ハンドル形状レバー式 用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 仕様内部ボール式コックRc1/4メスxG1/4オス トラスコ品番805-0779 質量(g)68
注意
※空気専用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10467878
2022-01-06
用途:
エアー配管用コックとして

先でエアー漏れし場合にエアーを止めるのに購入問題なく取りつけられエアー漏れもない満足のいく商品です

対象商品:
10467878
2021-04-14
用途:
タンクのの排水コック
医療・福祉・介護関連業

ステンレスで丈夫。強く回しても接続部分が外れてこなくてとてもイイ。1/4コックは僕はこれを定番としています。レバ-は90度ではなく180度回ります

対象商品:
10467878
2020-11-12
用途:
エアコンプレッサーのドレンバルブ交換
建設業・工事業

アストロプロダクツの静音エアコンプレッサーのドレンバルブを交換。エア漏れもなく良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
10467878
2019-02-21
用途:
空圧機器の接続時
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

今まではワンタッチカプラーで接続してたのですが、コックで空圧を止めたほうが接続しやすいとのことで購入。
確かにコックOFFの方が接続しやすいです。
買って正解でした。

対象商品:
10467878
2019-04-25
用途:
タイヤチェンジャーのエアバルブとして使用
ツーアンドフォーオートサービス 様

頻繁に使用しないタイヤチェンジャーにエアコックとして使いました。使う時だけONにします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする