曜日別特売
NO.07PT 1/4 中間ニップルソケット NO.07PT 近畿製作所 10468404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中間ニップルソケット NO.07PT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
接続ねじ呼び径1/4B×1/4B
内容量1個注文コード10468404品番NO.07PT 1/4
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
形状ニップルソケット接続ねじ種類PTXPT接続ねじ呼び径1/4B×1/4Bトラスコ品番805-0671質量(g)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする