※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
メスネジ継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10469217
品番
ALF-1/4U-25A
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種類
ねじ込み継手
形状
フランジ
接続ねじ種類
Rc(PT)
使用流体
空気
材質
SUS304
トラスコ品番
838-6391
質量(kg)
0.5
接続ねじ
1/4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません