千代田通商
PTエルボメッキ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじサイズ
1/4X1/4
1/8X1/8
1/4X1/8
1/4X1/4
3/8X1/4
3/8X3/8
1/2X3/8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10469296
品番
PL-2F-2M-N
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
形状
エルボ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
RXRc
ねじサイズ
1/4X1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
28
寸法C(mm)
19.5
二面幅B(mm)
17
寸法L(mm)
22
質量(g)
32.7
トラスコ品番
808-3969