曜日別特売
YPL-10-03 スリーブコネクターエルボ 千代田通商 10469603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリーブコネクターエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじサイズ3/8
内容量1個注文コード10469603品番YPL-10-03
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
接続ねじ種類Rねじサイズ3/8適合チューブ外径(Φmm)10寸法A(mm)24.4寸法B(mm)22二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)17寸法L(mm)15.6チューブ挿入長さ(mm)17.9質量(g)46トラスコ品番808-3128形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする