※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
スリーブコネクターエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
4
6
8
10
ねじサイズ
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10469637
品番
YPL-6-02
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/4
適合チューブ外径(Φmm)
6
寸法A(mm)
18.1
寸法B(mm)
18
二面幅H1(mm)
10
二面幅H2(mm)
12
寸法L(mm)
12
チューブ挿入長さ(mm)
12.1
質量(g)
21.4
トラスコ品番
808-3133
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)
-100
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3