※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
セミロックカップリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
64
61.5
64
72
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10469917
品番
SL-8H
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状
セミロックカップリング
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法A(mm)
64
寸法C(mm)
22
寸法E(mm)
19
寸法B(Φmm)
25
質量(g)
86
トラスコ品番
808-4063