※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テラピンブラインドプラグ M5X0.8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード10470032 品番M5-P
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
形状ブラインドプラグ 使用流体圧縮空気、真空 接続ねじ種類M ねじサイズM5X0.8 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)6.5 二面幅H(mm)8 質量(g)1.6 トラスコ品番808-2370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする