※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
テラピンユニバーサルエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
4
6
ねじサイズ
1/8
1/8
1/4
M5X0.8
接続ねじ種類
R
R
M
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10470163
品番
601-LU
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
形状
ユニバーサルエルボ
使用流体
圧縮空気、真空
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/8
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ
SP(ソフトポリウレタンチュープ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法A(mm)
11.5
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
24.8
二面幅H(mm)
10
寸法L(mm)
14
チューブ挿入長さ(mm)
7
質量(g)
11
トラスコ品番
808-3685