※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガホースソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10470486 品番 ME-10-03F
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
形状ソケット 使用流体圧縮空気 接続ねじ種類G ねじサイズ3/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)32.5 二面幅H1(mm)21 二面幅H2(mm)19 質量(g)48.5 トラスコ品番808-2385

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする