※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10470565 品番 H6-G2FU
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
形状ソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類Rc ねじサイズ1/4 ホース外径(Φmm)9 ホース内径(Φmm)6 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)45.5 寸法B(mm)13.5 寸法C(mm)17.5 二面幅H1(mm)16 二面幅H2(mm)16 二面幅H3(mm)16 質量(g)56.2 トラスコ品番808-3364

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする