※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニホールドネジタイプ2ポート 取出し用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10470836 品番 UF03-203
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質
本体:真鍮
シール材:ニトリルゴム
ねじサイズRc3/8 トラスコ品番808-4311 形状ユニホールド 質量(g)128.2 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする