曜日別特売
N-1M-1M-N ニップルメッキ付 千代田通商 10472464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニップルメッキ付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続ねじR1/8×R1/8
内容量1個注文コード10472464品番N-1M-1M-N
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

コンパクト設計です。
ニッケルメッキをしております。
本体に型式をレーザーでマーキングしています。

ねじ径R1/8×R1/8形状ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質/仕上真鍮メッキ付最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40質量(g)8.9トラスコ品番808-3960ねじの種類R接続ねじR1/8×R1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10470242
2018-04-03
用途: サンドブラストのエアーレギュレータとエアーソレノイドバルブの繋ぎとして使用。
StudioFindサービス業

シールテープも巻く必要もなくシール処理されたままで、しっかりと気密は保たれます。
良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする