※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 高圧用管継手
RIKEN(理研機器)の 高圧用クロス
高圧クロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10473532
品番
C-3/4
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
形状
クロス
接続ねじ種類
Rc
使用流体
油
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
ねじ込み継手
トラスコ品番
838-5285
管接続口径
Rc3/4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません