※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316メイルコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10474853 品番 HS4-02M
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R ねじサイズ1/4 適合チューブ外径(Φmm)4 適合チューブ内径D(Φmm)2 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 寸法A(mm)26 寸法E(mm)10 二面幅H1(mm)10 二面幅H2(mm)14 寸法L(mm)20 チューブ挿入長さ(mm)5 質量(g)17.5 トラスコ品番808-2974

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする