※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316メイルコネクタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10474878 品番 HS6-02M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R ねじサイズ1/4 適合チューブ外径(Φmm)6 適合チューブ内径D(Φmm)4 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 寸法A(mm)27 寸法E(mm)11 二面幅H1(mm)12 二面幅H2(mm)14 寸法L(mm)21 チューブ挿入長さ(mm)6 質量(g)20 トラスコ品番808-2984

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする