※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の SUSワンタッチ管継手
SUS316メイルコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10474923
品番
HS8-03M
参考基準価格(税別)
¥1,414
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
形状
メイルコネクタ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
3/8
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合チューブ内径D(Φmm)
6
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
寸法A(mm)
33
寸法E(mm)
15
二面幅H1(mm)
14
二面幅H2(mm)
17
寸法L(mm)
26.6
チューブ挿入長さ(mm)
9
質量(g)
33.7
トラスコ品番
808-3002