※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316ユニオン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10475255 品番 HS8-00U
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
形状ユニオン 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブ外径(Φmm)8 適合チューブ内径D(Φmm)6 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 寸法A(mm)35 寸法E(mm)15 二面幅H1(mm)14 二面幅H2(mm)14 チューブ挿入長さ(mm)9 質量(g)33.5 トラスコ品番808-2992

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする