※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクターチーズコネクター(金属)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
12
4
6
8
10
12
ねじサイズ
1/4
M5X0.8
1/8
1/4
3/8
1/2
接続ねじ種類
R
M
R
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10475727
品番
CKT-12-02
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状
チーズコネクター
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/4
適合チューブ外径(Φmm)
12
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
38.4
寸法B(mm)
35
寸法C(Φmm)
21
二面幅H(mm)
19
寸法L(mm)
29
チューブ挿入長さ(mm)
28
質量(g)
129
トラスコ品番
808-2666