※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクターニップルコネクター(金属)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ねじサイズ
M5X0.8
M5X0.8
1/8
1/4
接続ねじ種類
M
M
R
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10475998
品番
CKN-4-M5
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
形状
ニップルコネクター
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
M
ねじサイズ
M5X0.8
適合チューブ外径(Φmm)
4
材質
黄銅
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
29.7
二面幅H1(mm)
12
二面幅H2(mm)
Φ2
寸法L(mm)
26.2
チューブ挿入長さ(mm)
19.5
質量(g)
13.8
トラスコ品番
808-2645