※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクターニップルコネクター(樹脂)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)
10
4
6
8
10
12
ねじサイズ
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10476034
品番
RKN-10-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
形状
ニップルコネクター
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/4
適合チューブ外径(Φmm)
10
材質
ポリアセタール
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
43.9
二面幅H1(mm)
19
二面幅H2(mm)
6
寸法L(mm)
37.9
チューブ挿入長さ(mm)
25
質量(g)
14
トラスコ品番
808-3991