曜日別特売
RKN-4-01 タッチコネクターニップルコネクター(樹脂) 千代田通商 10476095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターニップルコネクター(樹脂)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじサイズ1/8
内容量1個注文コード10476095品番RKN-4-01
参考基準価格(税別)¥217販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
形状ニップルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rねじサイズ1/8適合チューブ外径(Φmm)4材質ポリアセタール適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)27.7二面幅H1(mm)12二面幅H2(mm)3寸法L(mm)23.7チューブ挿入長さ(mm)19.5質量(g)3.8トラスコ品番808-3997
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする