※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクターニップルコネクター(樹脂)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
ねじサイズ
1/8
1/8
1/4
3/8
1/2
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10476113
品番
RKN-6-01
参考基準価格(税別)
¥217
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
形状
ニップルコネクター
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/8
適合チューブ外径(Φmm)
6
材質
ポリアセタール
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
32.2
二面幅H1(mm)
14
二面幅H2(mm)
4
寸法L(mm)
28.2
チューブ挿入長さ(mm)
22.5
質量(g)
5.6
トラスコ品番
808-3999