※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクターニップルユニオン(樹脂)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
12
4
6
8
10
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10476174
品番
RUN-12-00
参考基準価格(税別)
¥569
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
形状
ニップルユニオン
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブ外径(Φmm)
12
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
80.8
寸法B(Φmm)
22
チューブ挿入長さ(mm)
28
質量(g)
33
トラスコ品番
808-4050