※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクターバルクヘッドユニオン(金属)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
ねじサイズ
M16X1.5
M14X1.5
M16X1.5
M18X1.5
M20X1.5
M24X2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10476244
品番
CUB-6-00
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
形状
バルクヘッドユニオン
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
M
ねじサイズ
M16X1.5
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
56.4
寸法C(mm)
15
寸法B(Φmm)
14
二面幅H(mm)
19
チューブ挿入長さ(mm)
22.5
質量(g)
48.8
トラスコ品番
808-2681