曜日別特売
CUT-4-00 タッチコネクターユニオンティ(金属) 4mm 千代田通商 10476314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターユニオンティ(金属) 4mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10476314品番CUT-4-00
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブ外径(Φmm)4適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)27.2寸法B(Φmm)12チューブ挿入長さ(mm)19.5質量(g)42.8トラスコ品番808-2690
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする