曜日別特売
RUT-10-00 タッチコネクターユニオンティ(樹脂) 千代田通商 10476323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターユニオンティ(樹脂)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
内容量1個注文コード10476323品番RUT-10-00
参考基準価格(税別)¥776販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)36.4寸法B(Φmm)19寸法E(Φmm)2.7チューブ挿入長さ(mm)25質量(g)34.2トラスコ品番808-4054
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする