※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイブHタイプシングルバンジョー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10476822 品番 HB-8-03S1
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
形状シングルバンジョー 使用流体圧縮空気、工業用水 接続ねじ種類R ねじサイズ3/8 適合チューブ外径(Φmm)8 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)27 寸法B(mm)20 二面幅H(mm)6 寸法L(mm)13.6 チューブ挿入長さ(mm)19.9 質量(g)41.4 トラスコ品番808-2920

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする