※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイブHタイプメイルコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10477075 品番 HB-6-03M
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、工業用水 接続ねじ種類R ねじサイズ3/8 適合チューブ外径(Φmm)6 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)30.5 二面幅H(mm)17 寸法L(mm)24.1 チューブ挿入長さ(mm)18.7 質量(g)31.7 トラスコ品番808-2900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする