※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10477583 品番 HB-8-01MS
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
形状メイルコネクタ 使用流体圧縮空気、工業用水 接続ねじ種類R ねじサイズ1/8 適合チューブ外径(Φmm)8 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)29 二面幅H(mm)5 寸法L(mm)25 チューブ挿入長さ(mm)19.9 質量(g)15.4 トラスコ品番808-4383

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする