曜日別特売
6-02M-H フジHタイプメイルコネクタ 千代田通商 10478222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジHタイプメイルコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじサイズ1/4
内容量1個注文コード10478222品番6-02M-H
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適
2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。
回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。

用途溶接環境仕様溶接環境用形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、工業用水接続ねじ種類Rねじサイズ1/4適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)25.5二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)4寸法L(mm)19.5チューブ挿入長さ(mm)22.1質量(g)15.5トラスコ品番808-4630

商品説明動画

タッチコネクターFUJI Hタイプ エルフレックスチューブスリムタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする