※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
フジエルコネクター(金属)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
8
4
6
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10478396
品番
8-00LC
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
使用流体
圧縮空気、真空
適合チューブ外径(Φmm)
8
寸法A(mm)
21.2
寸法B(mm)
38
寸法C(Φmm)
15
寸法L(mm)
21
チューブ挿入長さ(mm)
17
質量(g)
30.5
形状
エルコネクター
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)
-100