曜日別特売
10R-00LC フジエルコネクター(樹脂) 千代田通商 10478414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジエルコネクター(樹脂)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
内容量1個注文コード10478414品番10R-00LC
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
適合チューブ外径(Φmm)10寸法A(mm)23.5寸法B(mm)39.5寸法C(Φmm)17寸法L(mm)21.7チューブ挿入長さ(mm)18.3質量(g)22.5形状エルコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする